Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialmodule, Han, 2 Pole, Schraubklemme, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078558
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 002 2751
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Axialmodule, Han, Typ=09 14 002 2751, Drahtdurchmesser mm2 max.=35 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=16 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=100 A, Positionen=2, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han-Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: harting han-modular, hdc steckverbinder, Axialmodule, Han
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,19*
€ 31,89*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,8171*
€ 33,7871*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,33666*
€ 34,50666*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,74*
€ 34,79*
Lager 115
36
Frei Haus
ab € 37,47*
€ 60,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140009912
ab € 10,32*
Zubehör
Harting
09140100313
ab € 9,44*
Zubehör
Harting
09990000363
ab € 4,18*
Zubehör
Harting
09990000370
ab € 16,19*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,74*
Zubehör
Harting
09 14 016 0313
ab € 10,58*
Zubehör
Harting
09 14 024 0313
ab € 10,43*
Zubehör
Harting
09 14 002 2651
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.