Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialmodule, Han, 2 Pole, Schraubklemme, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078557
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 002 2651
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
Axialmodule, Han, Typ=09 14 002 2651, Drahtdurchmesser mm2 max.=35 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=16 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=100 A, Positionen=2, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han-Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
29 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
68 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, harting han-modular, Axialmodule, Han
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,99*
€ 27,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,07*
€ 27,75*
€ 8,95*
ab € 20,66*
€ 28,05*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,5335*
€ 28,2435*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 29,23*
€ 47,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2751
ab € 24,03*
Zubehör
Harting
09140009912
ab € 10,29*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,70*
Zubehör
Harting
09990000363
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09990000370
ab € 16,24*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 10,27*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.