Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RJ45-Modul , Han Modular® 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078556
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 001 4721
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
Gender Changer
Invertieradapter
HDC-Steckverbinder
RJ45-Modul , Han Modular®, Typ=09 14 001 4721, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=50 V, Nennstrom=1 A, Positionen=8, Kontaktausführung=Steckbuchse, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Zulassungen=DNV Germanischer Lloyd UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Han-Eco Industrial Connector, Series=Han-Modular®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
35 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 23,54*
€ 6,40*
ab € 20,19*
€ 23,83*
21 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 20,31*
€ 23,95*
€ 6,95*
ab € 20,43*
€ 24,38*
Lager 115
Frei Haus
ab € 28,83*
€ 41,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09474747023
ab € 32,69*
Zubehör
Harting
09474747104
ab € 5,77*
Zubehör
Harting
09474747109
ab € 7,21*
Zubehör
Harting
09474747111
ab € 10,19*
Zubehör
Harting
09474747113
ab € 12,45*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 31,81*
Zubehör
Harting
09474747005
ab € 4,471*
Zubehör
Harting
09454001109
ab € 6,731*
Zubehör
Harting
09454001560
ab € 8,48*
Zubehör
Harting
09454001100
ab € 6,63*
Zubehör
Harting
09140009966
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.