Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, Han, 8 Pole, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078550
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 001 3111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
Modularbuchsen
harting han-modular
han modular
Adapter, Han, Typ=09 14 001 3111, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=50 V, Nennstrom=5 A, Positionen=8, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han-Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: han-modular buchseneinsatz, Adapter, Han
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 3,21*
€ 4,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,44*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,4078*
€ 4,6878*
6 Tage
19
1
€ 6,95*
ab € 3,4079*
€ 4,6879*
Lager 115
51
1
€ 5,95*
ab € 6,85*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 001 3011
ab € 3,25*
Zubehör
Harting
09670008476
ab € 0,4984*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.