Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Einsatz, MaleHan®<sup> </sup>Q 7 Pole Stecker, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Harting Han Q Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, Male, 8-polig, 10A
Harting Han Q Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, Male, 8-polig, 10A
Artikel-Nr.:
     115-30078536
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 007 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Stifteinsatz
harting stifteinsatz 8 pol
crimpstecker
Einsatz, Male Han® Q , Typ=09 12 007 3001, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=3A, Nennspannung=400 V, Nennstrom=10 A, Positionen=7, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Zulassungen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Series=Han® Q
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, Steckverbinder Han
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
k.A.
10
€ 6,99*
ab € 4,67*
€ 5,18*
1
€ 6,40*
ab € 4,90*
€ 6,01*
1
€ 4,99*
ab € 4,93*
€ 6,03*
10
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 6,45*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,50*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11200031400
ab € 9,22*
Zubehör
Harting
11200031401
ab € 9,26*
Zubehör
Harting
11200031600
ab € 8,97*
Zubehör
Harting
11200031601
ab € 10,64*
Zubehör
Harting
09200030811
ab € 5,483*
Zubehör
Harting
09200030310
ab € 6,27*
Zubehör
Harting
09200030305
ab € 9,441*
Zubehör
Harting
09200030810
ab € 5,41*
Zubehör
Harting
09200031252
ab € 5,02*
Zubehör
Harting
11200030300
ab € 3,72*
Zubehör
Harting
19200030620
ab € 1,53*
Zubehör
Harting
19200030720
ab € 2,30*
Zubehör
Harting
19200031120
ab € 6,021*
Zubehör
Harting
19200031150
ab € 4,77*
Zubehör
Harting
19200031250
ab € 4,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.