| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30077770 Herst.-Nr.: 774325 EAN/GTIN: 4046548011562 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsrelais, Typ=774325, Alternative (Alias)=PNOZ X5 24VACDC 2n/o, Rückfallverzögerung=-999, Schaltstrom – AC=5 A, Schaltstrom – DC=4 A, Versorgungsspannung – AC=24 V, Versorgungsspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=-999, Gerätetyp=Sicherheitsrelais, Kontaktkonfiguration mit Verzögerung=-999, Kontaktkonfiguration ohne Verzögerung=2NO, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=10 Million Zyklen, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=774 Series |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 118,62* | € 130,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,26* | € 131,42* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,74* | € 131,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,76* | € 134,60* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,70* | € 205,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|