Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 1000 pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30077242
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C410C102J5G5TA91707200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator
Kondensator Temperaturbereich: -55 ... +125 °C Kapazitätstoleranz: ±5% Keramikart: C0G Kapazität: 1000 pF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
25.4 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
4.32 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
2.31 mm
Weitere Suchbegriffe: Kondensator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 0,179*
€ 0,467*
10
€ 5,95*
ab € 0,0897*
€ 0,5581*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,467*
€ 0,556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,285*
€ 0,339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.