Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stromschiene, 1-Phase, 12 Pins, 63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene, 1-Phase, 12 Pins, 63 A
Artikel-Nr.:
     115-30076742
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PS3/12
EAN/GTIN:
     4016779576116
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Sicherungshalter
Passschrauben
Stromschiene, Abmessungen, Elektronik B x H x T: 18.0 x 30.3 x 214.0 mm, Passend zu: S200, F200, DDA200, Phasen: 1-Phase, Polzahl: 12, Serie: PS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.092 kg
Nettogewicht:
0.092 kg
Höhe:
30.3 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
214 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG