Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stromschiene, 1-Phase, 9 Pins, 63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076741
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PS1/9
EAN/GTIN:
     4016779463201
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene abb
phasenschiene
Stromschiene Abmessungen, Elektronik B x H x T: 20 x 17 x 158 mm Querschnitt: 10 mm² Passend zu: S200; F200; DDA200 Phasen: 1-Phase Polzahl: 9 Serie: PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
0.039 kg
Tiefe:
158 mm
Bruttogewicht:
0.039 kg
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschiene 20x10 mm², Stromschiene
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 2,43*
15 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 2,04*
€ 2,69*
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 2,73*
€ 6,95*
ab € 2,07*
€ 2,74*
Lager 115
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.