Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stromschiene, 1-Phase, 6 Pins, 63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076740
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PS1/6
EAN/GTIN:
     4016779463102
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene abb
phasenschiene
Stromschiene Abmessungen, Elektronik B x H x T: 20 x 17 x 106 mm Querschnitt: 10 mm² Passend zu: S200; F200; DDA200 Phasen: 1-Phase Polzahl: 6 Serie: PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
0.025 kg
Tiefe:
106 mm
Bruttogewicht:
0.025 kg
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschiene 20x10 mm², Stromschiene
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 0,98*
€ 1,28*
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 1,50*
€ 7,90*
ab € 1,29*
€ 1,67*
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,69*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.