Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stromschiene, 1-Phase, 3 Pins, 63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     115-30076739
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PS1/3
EAN/GTIN:
     4016779514651
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
abb 1-phasenschiene
phasenschiene
Stromschiene, Abmessungen, Elektronik B x H x T: 20.0 x 17.0 x 53.0 mm, Passend zu: S200, F200, DDA200, Phasen: 1-Phase, Polzahl: 3, Serie: PS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.025 kg
Nettogewicht:
0.025 kg
Höhe:
17 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
53 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene abb, Schraubkappen, Sicherungshalter, Passschrauben
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
€ 6,40*
ab € 1,22*
€ 1,30*
19 Tage
k.A.
1
€ 4,45*
ab € 1,00*
€ 1,31*
1
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 1,53*
60
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 1,63*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,88*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG