Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Endkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076736
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PS-END 0
EAN/GTIN:
     4016779652261
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Sammelschienenendabdeckung
Sammelschienenendkappe
hauptleitungsklemme abb
Endkappe Passend zu: S200; F200; DDA200
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenendkappe, Endkappe
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 0,60*
€ 0,725*
2
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,74*
2
€ 6,50*
ab € 0,605*
€ 0,785*
14 Tage
k.A.
2
€ 7,95*
ab € 0,545*
€ 0,80*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 0,825*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 6 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GHL5301904R0001
ab € 1,40*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 1,89*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.