Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 6 ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076396
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     46819-0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
buchsenkontakt molex
Crimp-Anschluss, Typ=46819-0013, Drahtdurchmesser AWG mind.=6 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Geeignet für=Steckverbinder Serie 46819, Serie=EXTreme Guardian
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Crimp-Anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,53*
€ 2,46*
5
€ 6,95*
ab € 1,46*
€ 2,87*
1
€ 7,95*
ab € 2,13*
€ 3,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
151034-0014
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.