Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoelektrische Sensoren in U-Form PNP 6mm 20us 24V 50mA IP64 PM-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30075645
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM-K45-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Fotoelektrische Sensoren in U-Form, Typ=PM-K45-P, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=5 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=25.4 mm, Erfassungsreichweite max.=6 mm, Höhe=7 mm, Laststrom=50 mA, Länge=21.3 mm, Reaktionszeit=20 µs, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=Infrarot-LED, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP64, Sensorart=Gabellichtschranke, Serien=PM-45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
13 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 15,01*
1
€ 4,00*
ab € 12,76*
€ 18,62*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 13,21*
€ 18,64*
1
€ 5,90*
ab € 12,74*
€ 21,18*
Lager 115
41
1
€ 5,95*
ab € 16,43*
€ 29,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9033945
ab € 58,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.