Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband selbstklebend, 10mm x 10m, Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30075107
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B10-SKL999910
EAN/GTIN:
     7640108880369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Klettband selbstklebend, Typ=B10-SKL999910, Breite=10 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=3.4 N/cm, Länge=10 m, Temperatur, max.=60 °C, Temperatur, min.=-5 °C, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=-999, Bandtyp=Klettverschluss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
205 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech schwarz, klett band, klettband schwarz, Klettband selbstklebend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,94*
€ 36,33*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 26,57*
€ 36,35*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 29,64*
€ 38,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,85*
€ 46,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 38,63*
€ 45,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,01*
€ 44,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,81*
€ 42,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,85*
€ 40,28
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,64*
€ 35,27
pro Rolle
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.