Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi B+ / Pi 2 / Pi 3 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073853
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CBRPI-2-3-BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
einplatinencomputer gehäuse
Raspberry Pi B+ / Pi 2 / Pi 3 Gehäuse, Typ=CBRPI-2-3-BLK, Breite=62 mm, Höhe=32 mm, Länge=89 mm, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Raspberry Pi, Produktart=Gehäuse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Raspberry Pi B+ / Pi 2 / Pi 3 Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.