Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelbuchse M12 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073517
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RKCQ 4/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
kabelsteckverbinder 4polig
kabelsteckverbinder
Kabelbuchse, Typ=RKCQ 4/9, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Feder, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber & Gold, Kontaktmaterial=Edelstahl, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Serie=M12 Lumberg, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
20 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder ip67, Kabelbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.