Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rundsteckverbinder, Male, 12, gerade, M26 x 1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073499
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     N11R BM FA S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
rundsteckverbinder hirschmann
kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=N11R BM FA S, Anzahl Kontakte=12, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=50 VDC, Nennstrom=5 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zink-Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktmaterial=Silber, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=SMD, Schalenbeschichtung=Nickel, IP-Schutzart=IP65, Serie=NR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder ip65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.