Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckverbinderkit, Female 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-30073440
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009658
EAN/GTIN:
     4044774420233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
epic steckverbinder
Steckverbinderkit, Typ=75009658, Anzahl Kontakte=7, Drahtdurchmesser mm2 max.=6 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennspannung=500 V, Nennstrom=35 A, Reihen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gender des Steckverbinders=Steckbuchse, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Hartsilber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=SMD, Verriegelungsmethode=Schrauben für einzelnen Hebel, Zulassungen=CSA IEC VDE UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=EPIC H-BS-6-Industriesteckverbinder, IP-Schutzart=IP65, Schalengrösse=H-BS6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
90 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
455 g
Breite:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinderkit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,97*
€ 30,93*
22 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 27,08*
€ 30,95*
€ 4,00*
ab € 36,98*
€ 41,52*
€ 5,90*
ab € 39,52*
€ 44,14*
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,39*
€ 44,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
75009656
ab € 16,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.