Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPIC® Steckverbinderkits H-A3, Zinklegierung, Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073389
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009606
EAN/GTIN:
     4044774419169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Buchseneinsatz
EPIC-Steckverbinder
epic buchseneinsatz
EPIC® Steckverbinderkits, Typ=75009606, Anzahl Kontakte=4, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennspannung=400 V, Nennstrom=23 A, Reihen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Gender des Steckverbinders=Steckbuchse, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Hartsilber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, Verriegelungsmethode=Schrauben für einzelnen Hebel, Zulassungen=CSA IEC VDE UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=EPIC H-A-3-Industriesteckverbinder, IP-Schutzart=IP65, Schalengrösse=H-A3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: buchseneinsatz, EPIC® Steckverbinderkits
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 6,52*
€ 7,54*
€ 4,00*
ab € 6,70*
€ 7,54*
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 8,07*
€ 5,90*
ab € 10,72*
€ 12,48*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,49*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
75009602
ab € 5,59*
Sonstiges
Lapp Kabel
75009604
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.