Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Kabelbuchse, M12, Steckbuchse, Gerade, Pole - 4, Schraubanschluss, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073383
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44423147
EAN/GTIN:
     4044776705758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Einbau-Kabelbuchse, Typ=44423147, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=-999, Nennspannung=630 V, Nennstrom=12 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Vergoldet, Montageart=Panelmontage, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=EPIC® POWER M12, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, Einbau-Kabelbuchse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,28*
€ 16,32*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,38*
€ 16,45*
€ 6,90*
ab € 13,89*
€ 18,44*
€ 3,90*
ab € 12,91*
€ 18,54*
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 19,86*
€ 33,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.