Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, Hex / Phillips / Pozidriv / Slotted / Torx, 30Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30072326
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057434001
EAN/GTIN:
     4013288179838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Bit-Set, Typ=05057434001, Bitlänge=25 mm, Stück=30 Stück, Bit Assortment Content=1x Bit Holder 8x Phillips Bits 9x Pozidriv Bits 6x Torx Bits 3x Slotted Bits 3x Hex Bits, Bitspitzentyp=Hex Phillips Pozidriv Slotted Torx, Bit Head Size=PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30 T40 SL4.5 SL5.5 SL6.5 H4 H5 H6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
20 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
229 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
216
1
€ 4,90*
ab € 10,50*
€ 11,92*
1 Tag
216
10
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 11,93*
2 Tage
230
1
€ 7,90*
ab € 10,54*
€ 11,96*
3 Tage
187
1
€ 4,79*
ab € 10,65*
€ 12,09*
Lager 115
42
1
€ 5,95*
ab € 21,51*
€ 24,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056320001
ab € 0,83*
Zubehör
Wera
05056325001
ab € 0,79*
Zubehör
Wera
05056330001
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.