Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

O-Ring NBR 70° Shore 6 mm 2 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30072086
Hersteller:
     Simrit
Herst.-Nr.:
     6-2 72 NBR 872
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring NBR 70° Shore Ringdicke: 2 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, simrit 0-ring, 0-ring, o-ring nbr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0557* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.