| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30071984 Herst.-Nr.: BN 637 M5 EAN/GTIN: 7611914242009 |
| | |
|
| | |
| Sicherungsmuttern Inox A2, Typ=BN 637 M5, Alternative (Alias)=1242393, Breite=8.79 mm, Durchmesser=8 mm, Höhe=5 mm, Kopfgrösse metrisch=8 mm, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M5, Konformität mit Normen=UNI 7474 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 60 mm | Bruttogewicht: | 106 g | Breite: | 40 mm | MERCATEO_WA_NR: | 7318163990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 985 m5 a2, sicherungsmutter (ohne norm), edelstahlmutter din 985 m5, Sicherungsmuttern Inox A2 |
| | |
| |