| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30071983 Herst.-Nr.: BN 637 M4 EAN/GTIN: 7611914241996 |
| | |
|
| | |
| Sicherungsmuttern Inox A2, Typ=BN 637 M4, Alternative (Alias)=1242385, Breite=7.66 mm, Durchmesser=7 mm, Höhe=5 mm, Kopfgrösse metrisch=7 mm, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M4, Konformität mit Normen=UNI 7474 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 985 a2 m4, sicherungsmutter (ohne norm), sicherungsmutter (ohne norm) m4, Sicherungsmuttern Inox A2 |
| | |
| |