Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Blech / Flachkopf, Pozidriv, PZ1, 2.2 mm, 6.5mm, Packung à 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071841
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 14064 2,2X6,5MM
EAN/GTIN:
     7611914191475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Schraube, Typ=BN 14064 2,2X6,5MM, Alternative (Alias)=2097575, Head Diameter=4.2 mm, Nennlänge=6.5 mm, Kopftyp=Pozidriv, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=2.2 mm, Grösse Schraubenkopf=PZ1, Konformität mit Normen=ISO 7049 ISO 4042 DIN 7981 C, Schraubentyp=Blech Flachkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
100 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318149190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.