Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungsrelais, 1 Wechsler, 6A, 250V, 1.5kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071066
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     70.61.8.400.0000
EAN/GTIN:
     8012823371986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsüberwachungsrelais, Typ=70.61.8.400.0000, Betriebsspannung max. – AC=500 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=170 V, Breite=17.5 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=87 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Kontaktstrom – AC=6 A, Kontaktstrom – DC=-888, Leistungsaufnahme=8 VA, Messspannung – AC max.=480 V, Messspannung – AC min.=208 V, Messspannung – DC max.=-888, Messspannung – DC min.=-888, Schaltleistung=1.5 kVA, Tiefe=60.8 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE UL Recognized GOST, Serie=70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
120 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,87*
€ 37,57*
€ 4,00*
ab € 29,94*
€ 37,68*
Frei Haus
ab € 30,51*
€ 38,32*
2 Tage
80
€ 5,80*
ab € 33,42*
€ 42,06*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 57,48*
€ 70,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.