Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel RG-58 C/U PVC 5mm 50Ohm OFC, verzinntes Kupfer Schwarz 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30070491
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     RG 58 C/U MIL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel, Typ=RG 58 C/U MIL., Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=19, Litzengrösse=0.18 mm, Manteldurchmesser=5 mm, Originalverpackung=100 m, Querschnitt AWG=20 AWG, Rollenlänge=100 m, Abschirmungsmaterial=OFC, verzinntes Kupfer, Farbe Ummantelung=Schwarz, Leitermaterial=OFC, verzinntes Kupfer, Litzentyp=Litzen, Mantelmaterial=PVC, Typ=Koax, Verpackung=Rollenware, Arten von Koaxialkabel=RG-58 C/U, Konformität mit Normen=RoHS, Serien=RG Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
110 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
3780 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,47*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,7447* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 117,14*
€ 139,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 115,01*
€ 136,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 98,16*
€ 116,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 86,33*
€ 102,73
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 74,47*
€ 88,62
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.