Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel RG-178 B/U FEP 1.8mm 50Ohm Kupfer, versilbert Dunkel transparent 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30070487
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     RG 178 A/U MIL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel, Typ=RG 178 A/U MIL., Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.1 mm, Manteldurchmesser=1.8 mm, Originalverpackung=100 m, Querschnitt AWG=30 AWG, Rollenlänge=100 m, Abschirmungsmaterial=OFC, Kupfer versilbert, Farbe Ummantelung=Dunkel transparent, Leitermaterial=Kupfer, versilbert, Litzentyp=Litzen, Mantelmaterial=FEP, Typ=Koax, Verpackung=Rollenware, Arten von Koaxialkabel=RG-178 B/U, Konformität mit Normen=RoHS, Serien=RG Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,41*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 2,3341* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 336,88*
€ 400,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 329,16*
€ 391,70
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 292,16*
€ 347,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 265,19*
€ 315,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 258,90*
€ 308,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 233,41*
€ 277,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.