Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel RG-174 A/U PVC 2.8mm 50Ohm Kupfer Schwarz 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30070486
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     RG 174 A/U MIL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel, Typ=RG 174 A/U MIL., Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.16 mm, Manteldurchmesser=2.8 mm, Nennspannung=1.5 kV, Originalverpackung=100 m, Querschnitt AWG=26 AWG, Rollenlänge=100 m, Abschirmungsmaterial=OFC, verzinntes Kupfer, Farbe Ummantelung=Schwarz, Leitermaterial=Kupfer, Litzentyp=Litzen, Mantelmaterial=PVC, Typ=Koax, Verpackung=Rollenware, Arten von Koaxialkabel=RG-174 A/U, Konformität mit Normen=RoHS, Serien=RG Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,86*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,5986* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 105,02*
€ 124,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 102,88*
€ 122,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 77,44*
€ 92,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 69,80*
€ 83,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 59,86*
€ 71,23
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.