Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebepotentiometer, 101020036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069818
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101020036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebepotentiometer
schiebepotentiometer
Schiebepotentiometer, Typ=101020036, Gewicht=13 g, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Inhalt=Slide Potentiometer Board, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=Schiebepotentiometer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
53
€ 5,95*
ab € 4,69*
€ 7,34*
2 Tage
17
€ 14,99*
ab € 6,21*
€ 9,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.