Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, V1000, MODBUS / PROFIBUS, 3.5A, 550W, 200 ... 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069376
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     VZAB0P4BAA
EAN/GTIN:
     4547648388979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v
frequenzumrichter
omron frequenzumrichter
Frequenzumrichter, Typ=VZAB0P4BAA, Anzahl der Phasen=1, Ausgangsfrequenz max.=400 Hz, Ausgangsfrequenz min.=100 MHz, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=200 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=68 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=128 mm, Nennleistung=550 W, Nennstrom=3.5 A, Takt-/Pulsfrequenz max.=32 kHz, Takt-/Pulsfrequenz mind.=-999, Tiefe=108 mm, Analogausgangstyp=0 bis 10 V, 2 mA, Analogeingangstyp=0 bis 10 V 0/4 bis 20 mA, Anschlussart=Schraubenlose Anschlussklemme, Digitalausgangstyp=3x Relaisausgang, 250 V AC bei 1 A 3x Fotokoppler 48 VDC bei 50 mA, Digitaleingangstyp=7x 24 VDC, 8 mA, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schnittstellentyp=MODBUS PROFIBUS, Schutzart=IP20, Ausgangstyp Relais=250 VAC, 1 A 1 A @ 30 VDC, Serien=V1000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
155 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
1180 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032890090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 172,49*
€ 198,18*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 244,06*
€ 275,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 300,48*
€ 334,31*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,65*
€ 410,36*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 408,13*
€ 453,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,09*
€ 539,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,38*
€ 533,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,81*
€ 515,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,03*
€ 505,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,13*
€ 485,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0018BAA
ab € 326,02*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0001BAA
ab € 164,15*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0012BAA
ab € 279,91*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0003BAA
ab € 194,45*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0006BAA
ab € 208,58*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0010BAA
ab € 247,41*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0038FAA
ab € 920,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.