| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30069341 Herst.-Nr.: K8AKPM2 EAN/GTIN: 4548583402461 |
| | |
|
| | |
| Phasenüberwachungsrelais, Typ=K8AKPM2, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=380 V, Breite=22.5 mm, Höhe=90 mm, Leistungsaufnahme=4.4 VA, Phase Überwachungsspannung max.=480 V, Phase Überwachungsspannung min.=380 V, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=5 A, Tiefe=100 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Drehfeldüberwachung=Ja, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE CCC CSA KC UL Listed, Serie=K8AK-PM Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 168 g | Breite: | 100 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9031900000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 91,56* | € 111,59* | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 93,17* | € 113,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,06* | € 113,92* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 106,57* | € 142,33* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,01* | € 179,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|