Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckverbinder, 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069265
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-1001
EAN/GTIN:
     4548583379572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Lichtsensor
Steckverbinder, Typ=EE-1001, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Länge=-999, Nennspannung=50 VDC, Nennstrom=3 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=-999, Gehäusematerial=PBT, Kontaktausführung=-999, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
13 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 1,82*
21 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 1,99*
€ 2,67*
€ 4,45*
ab € 2,54*
€ 3,33*
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 3,35*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 49,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.