Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kondensator, 50uF, 450V, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068766
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44AMGP5500ZA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kondensator, Typ=C44AMGP5500ZA0J, Alternative (Alias)=44AMGP5500ZA0J, Ausgang (kvar)=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=76 mm, Höhe=-888, Kapazität=50 µF, Länge=138 mm, Nennspannung AC=450 V, Anschlussart=Schraube, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Phase/Verbindung=-999, Verpackung=Bulk, Schaftgrösse=M12, Serien=C44A, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
70 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
647 g
Breite:
70 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 38,42*
€ 48,15*
Lager 115
19
Frei Haus
ab € 42,01*
€ 54,21*
55 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,53*
€ 83,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.