Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkeneinbaubuchse, Gerade, Nickel / Gold, 3.5 mm, Pole - 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068350
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1502 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Klinkeneinbaubuchse, Typ=1502 04, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Isolationswiderstand=100 MΩ, Nennspannung=34 VAC/VDC, Nennstrom=1 A, Pole=3, Anschlussart=Lötleisten, Audiotyp=Stereo, Ausrichtung=Gerade, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Grösse=3.5 mm, Kontaktbeschichtung=Nickel Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
14 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Klinkeneinbaubuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,86*
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 3,97*
2 Tage
153
1
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,40*
Lager 115
297
1
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 7,78*
1
€ 4,00*
ab € 5,11*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1532 05
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.