Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Steckverbinder, 4A, 60VAC, 6 Pole, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068315
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0132 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
DIN-Steckverbinder, Typ=0132 06, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, DIN-Standards=45322, Drahtquerschnitt max.=0.75 mm², Isolationswiderstand=100 MΩ, Kabeldurchmesser max.=7 mm, Nennspannung=60 VAC, Nennstrom=4 A, Pole=6, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Steckart=Bajonett, Stecker/Buchse=Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,25*
€ 5,14*
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,22*
1 Tag
156
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,40*
Lager 115
26
€ 5,95*
ab € 4,50*
€ 7,77*
1 Tag
182
€ 14,99*
ab € 4,57*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0122 06
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.