Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 470nF, 305VAC, 630VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30067071
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32923C3474M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
X2-Kondensator, Typ=B32923C3474M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.5 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=16.5 mm, Kapazität=470 nF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=26.5 mm, Toleranz (±)=20 %, dv/dt-Nennwert=170 V/µs, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Serien=B32923C/D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
510
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,69*
10
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,80*
Lager 115
10149
3
€ 5,95*
ab € 0,4091*
€ 0,8141*
1 Tag
3895
1
€ 14,99*
ab € 0,24*
€ 0,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,8141*
€ 0,96878
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7241*
€ 0,86168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6166*
€ 0,73375
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5091*
€ 0,60583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4991*
€ 0,59393
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4091*
€ 0,48683
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,4423* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC233840474
ab € 1,94*
Ähnlich
Vishay
BFC233841474
ab € 1,93*
Ähnlich
Vishay
F1778447M3ICT0
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.