Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 100nF, 63VAC, 100VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30067042
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C1104K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=B32529C1104K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.3 mm, Nennspannung AC=63 V, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=3 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=B32529
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8000
€ 5,90*
ab € 0,0496*
€ 0,0665*
2000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0805*
Lager 115
2645
10
€ 5,95*
ab € 0,1038*
€ 0,2095*
1 Tag
18126
5
€ 14,99*
ab € 0,057*
€ 0,2405*
1
€ 6,90*
ab € 0,0709*
€ 0,3599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2095*
€ 0,24931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32529C1104K289
ab € 0,043*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.