Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 100nF, 63VAC, 100VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30067041
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C1104J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=B32529C1104J000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.3 mm, Nennspannung AC=63 V, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=3 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=B32529
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BR
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,0863*
10
€ 6,90*
ab € 0,0608*
€ 0,0983*
1 Tag
67905
5
€ 14,99*
ab € 0,0559*
€ 0,1393*
10
€ 5,90*
ab € 0,051*
€ 0,2111*
Lager 115
7850
5
€ 5,95*
ab € 1,1418*
€ 1,9935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,9935*
€ 2,37227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8704*
€ 2,22578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6818*
€ 2,00134
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3918*
€ 1,65624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3118*
€ 1,56104
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,2018*
€ 1,43014
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,1818*
€ 1,40634
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 1,1418*
€ 1,35874
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,9675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wima
MKS2D031001A00JSSD
ab € 0,169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.