Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 100nF, 40VAC, 63VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30067033
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0104J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=B32529C0104J000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.3 mm, Nennspannung AC=40 V, Nennspannung DC=63 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=3 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=B32529
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8000
€ 5,90*
ab € 0,0611*
€ 0,0755*
2000
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,0867*
1 Tag
11055
5
€ 14,99*
ab € 0,0486*
€ 0,2239*
Lager 115
14913
5
€ 5,95*
ab € 0,1228*
€ 0,2744*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2744*
€ 0,32654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2343*
€ 0,27882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1938*
€ 0,23062
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,372* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC247076104
ab € 0,582*
Ähnlich
Vishay
MKT1817410064
ab € 0,235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.