Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufsteckbarer Flachstecker 6.3 x 0.8 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30066552
Hersteller:
     RND Connect
Herst.-Nr.:
     RND 465-00011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachstecker
Kabelschuhe
Faston Stecker
Aufsteckbarer Flachstecker, Kontakt: 6.3 x 0.8 mm, Material: Messing, Oberflächenmaterial: verzinnt, Winkel: 90 °
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG