Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler, EM111DINAV81XM1X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30066477
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EM111DINAV81XM1X
EAN/GTIN:
     8030956069457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Energiezähler, Typ=EM111DINAV81XM1X, Anzahl der Phasen=1, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite Einbauöffnung=-999, Dezimalstellen=1, Frequenzbereich max.=65 Hz, Frequenzbereich min.=45 Hz, Höhe Einbauöffnung=-999, Zeichenhöhe=6 mm, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=Voltage (VLN) Current Frequency Active Power Active Power in Time-Window (Wdmd) Reactive Power Power Factor Active Energy Apparent Energy TRMS Method, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schnittstellentyp=M-Bus Port, Schutzart=IP20 IP51, Messbereich Spannung=AC: 230 V, Serien=EM111 Series, Strommessbereich=5 ... 45 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
125 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031808000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 95,58*
€ 119,70*
Frei Haus
ab € 97,62*
€ 126,02*
€ 5,90*
ab € 116,52*
€ 162,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.