Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor 16mm 200mA 50Hz 40V IP67 / IP68 / IP69K Kabel, 2 m CA30CAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30066412
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA30CAF16PA
EAN/GTIN:
     5709870386454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Kapazitiver Sensor, Typ=CA30CAF16PA, Ausgangsstrom=200 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=40 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Erfassungsreichweite max.=16 mm, Schaltfrequenz max.=50 Hz, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe kapazitiver Sensor=PNP Schliesser + Öffner, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67 IP68 IP69K, Serien=CA30CAF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
35 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
187 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031808000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 43,27*
€ 63,52*
Lager 115
35
Frei Haus
ab € 53,43*
€ 71,88*
Frei Haus
ab € 69,37*
€ 91,00*
€ 5,90*
ab € 80,92*
€ 109,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.