Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 2, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30065078
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-01-3027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Gehäuse, Typ=22-01-3027, Alternative (Alias)=2695-02RP, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=KK 254
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0511*
Lager 115
103710
50
€ 5,95*
ab € 0,0871*
€ 0,1422*
100
€ 4,00*
ab € 0,1216*
€ 0,1625*
1 Tag
1230745
1
€ 14,99*
ab € 0,0541*
€ 0,206*
10
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22284023
ab € 0,0712*
Zubehör
Molex
22112022
ab € 0,165*
Zubehör
Molex
22232021
ab € 0,0721*
Zubehör
Molex
22292021
ab € 0,20*
Zubehör
Molex
22-27-2021
ab € 1,23*
Zubehör
Molex
22-03-2021
ab € 0,0934*
Zubehör
Molex
08500032
ab € 0,0405*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.