Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse 230x300x111mm Hellgrau Polycarbonat IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30064400
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 455-00179
EAN/GTIN:
     653415234340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse, Typ=RND 455-00179, Aussenmass Breite=230 mm, Aussenmass Höhe=111 mm, Aussenmass Tiefe=300 mm, Innenmass Breite=224 mm, Innenmass Höhe=104 mm, Innenmass Tiefe=294 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP65, Brandschutzklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
111 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
1231 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.