Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, AA, 1.2V, 2Ah, Packung à 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30063997
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900417029
EAN/GTIN:
     7638900417029
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku, Typ=7638900417029, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=50.5 mm, Kapazität=2 Ah, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=HR6, Serie=Power Plus
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
18 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
255 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,14*
€ 17,17*
2 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,09*
€ 19,59*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 15,49*
€ 21,98*
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,08*
€ 23,31*
Lager 115
130
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 37,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,09*
€ 44,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,50*
€ 43,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,10*
€ 40,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,19*
€ 34,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,69*
€ 34,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,90*
€ 32,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,75*
€ 29,45
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.