Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichtschranke 100mm 7m Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30063897
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NX5RM7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Kontrasttaster
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexions-Lichtschranke Abmessungen L x B x H: 35 x 18 x 62 mm Betriebstemperatur: -20...+55 °C Schaltabstand: 100 mm...7 m Anschluss: Kabel 2 m Ausgang: Relais, 1 Wechsler Bauart: Fronttyp Gehäusematerial: Kunststoff Lichtart: Infrarot Schaltart: Hell-EIN Schutzart: IP66 Sensorart: Reflexionslichttaster Betriebsspannung: 12...240 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
140 g
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
140 g
Breite:
18 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 68,34*
€ 75,96*
Lager 115
Frei Haus
ab € 85,69*
€ 93,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.