Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rundsteckverbinder, Stecker, Gerade, 4 Anzahl Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30061489
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     ELST 400 RD/12 093 Sn
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
kabelsteckverbinder ip68
kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=ELST 400 RD/12 093 Sn, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=150 V, Nennstrom=4 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2, IP-Schutzart=IP68
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,08 g
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder hirschmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.