Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationstester 10GOhm ±3 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059466
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
Isolationstester, Typ=UT511, Isolationswiderstand max.=10 GΩ, Isolationswiderstand min.=10 GΩ, Kurzschlussstrom=2 mA, Prüfstrom=-999, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Insulation Resistance Tester 2 Piece of One Plug Test Lead to One Alligator Clip (Black & Green) 1 Piece of Two-Plug Test Lead to One Alligator Clip (Red) Batteries, Messfunktionen=Insulation Resistance Polarization Index/Dielectric Absorption Ratio s, Tester Typ=Isolations- & Widerstandsprüfer, Weitere Messbereiche=Niedriger Widerstand: 0,1 Ω bis 999,9 Ω Gleichspannung: 1000 V Wechselspannung: 750 V, Auflösung Isolationswiderstand=-999, Genauigkeit Isolationswiderstand=±3 %, Serien=UT510 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
120 mm
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
3700 g
Breite:
325 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter uni-t, multimeter, Isolationstester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 108,43*
€ 136,54*
Lager 115
54
Frei Haus
ab € 126,96*
€ 158,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.